Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
18 artikkel/artikler med 28 versjoner funnet
Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Kompakt og kraftig 12-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Kompakt 12 V batteri
Kraftige og robuste batteripakker
Kraftig og robust batteripakke
Kraftige og robuste batteripakker.
Powerful Multivolt battery pack for all new MULTIVOLT (36 volt) machines as well as the current 18 V machines
Compatible with K 540i angle grinder
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.