Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE
Svært kraftig batteridrill, spesielt designet for hard bruk på anleggsområder med et moment på 140 Nm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Versjoner
Solid design
For krevende arbeid på byggeplasser kan alle komponenter også motstå fall fra normale arbeidshøyder.
Kontinuerlig overvåking av motoren
Den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen slår av motoren før det oppstår blokkering, overbelastning eller overoppheting.
Lang motorlevetid
Effektiv børsteløs EC-motor med kraftreserver. Krever lite vedlikehold. Opprettholder også en mer stabil hastighetskurve under belastning.
Maksimal levetid og lav slitasje
- 13 mm Röhm borchuck i metall med loddede bakker i karbid
- Elektronisk bryter
Godt opplyst arbeidsområde
LED-lampe på batterifestet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.