Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteridrill BS 12-A
Svært kompakt og kraftig 12 V litium-ion batteridrill. Ideelt for alle bruksområder med lett boring og skruing. Du kan fritt velge batteriets kapasitet, takket være PICK YOUR POWER.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945982.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363509.jpg)
Versjoner
Praktisk og uanstrengt arbeid, selv ved bruk over hodehøyde og i områder med begrenset plass
Kompakt, lett og ergonomisk form
Li-ionbatteripakker
Lang driftstid per batterilading. Den praktiske ladeindikatoren viser hvor mye strøm som er igjen til enhver tid.
Egnet for skruing og boring
Denne batteridrillen er egnet for både skruing og boring, takket være et 2-trinns gir og chuck.
Overlastvern
Hindrer skader på motor og batteri som følge av overlast.
Arbeidsområdet er alltid godt belyst
LED-lampe
Kompatibel med alle 10,8 V- og 12 V-batteridrevne maskiner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.