Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 BP bakplateskrue helgjenget med skivehode, ElZn
Helgjenget treskrue med lavtbyggende skivehode for stål til tre eller tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av tynne bygningsplater eller møbelbeslag til treverk. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs eller i mindre korrosive miljøer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset
- Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Kraftig tilkobling av f.eks tynne fiberplater for bakpaneler i møbler
- Stort, flatformet skivehode for en sterk tilkobling av f.eks. tynne fiberplater i bakpaneler til møbler
- Visuelt tiltalende flat skrutilkobling
- Stor hodediameter med liten gjengediameter for sterk tilkobling
Ingen overstramming, høy matehastighet
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Bedre feste takket være høye gjengeflanker
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Gjengeflanker i skruespissen kutter raskt og effektivt fibre
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør at innskruingskraften kan reduseres
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for konstruksjonsvirke til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet, må du bruke ASSY 4 A2 kombiskruer i rustfritt stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borespiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
Elektrolytisk forsinket treskrue med lavtbyggende skivehode for montering av tynne møbelplater
Helgjenget skrue for høye trykk- og lastoverføringer. SHøyere uttrekkskapaistet oppnås ved fullt gjengeinngrep.
For bruk i Klimaklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overflatebehandlet, elektrolytisk forsinket, blåkromatert krom (VI)-fri 5 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i klimaklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- Helgjengede skruer egner seg for montering i tynne materialer. Det må brukes en skrue som er kortere enn underlaget skruen skal skrus inn i
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.