Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bakkeholder DIN EN 22568 Performance
Performance bakkeholder laget av trykkstøpt sink for montering av runde gjengebakker i henhold til din DIN EN 22568, DIN EN 24231 og fabrikkstandarden, med nydesignet og forsterket konstruksjon samt svarte håndtak stål for svært høye belastninger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Trygt arbeid selv ved bruk av mye kraft
Svært høy belastningskapasitet sammenlignet med standardmodeller, takket være en ny verktøygeometri og en ny produksjonsprosess med mindre produksjonstoleranser
Komfortabel å bruke
Jevne, solide låseskruer med finmaskede rifler gjør at du kan klemme gjengebakken uten en skrutrekker
Bærekraftig produksjon
Svarte håndtak av stål, og pulverlakkert gjengekutterkropp
Gjengebakken plasseres i sporet på holderen for gjengebakken i høyden til skruen i midten. Den midterste skruen festes først med en skrutrekker. Deretter trekkes de to motsatte skruene til, slik at gjengeskjærebakken klemmes fast på riktig måte. Deretter festes gjengebakken med de to gjenværende skruene, før gjengebakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. De to håndtakene gjør at du kan du bruke større kraft, og at det er enkelt å skjære. Gjengebakkene «HSS Performance» og «HSCo Multi Performance» er konstruert for å brukes fra begge sider. Ved skjæring må det brukes smøremiddel. Etter to omdreininger kan snittet avbrytes ved å vri et kort stykke tilbake.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.