I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
5 artiklar med 5 versioner hittades
Enables controlled and gentle expansion of clamping bores
Enables controlled and gentle expansion of clamp bores
This new tool set allows any extremely tightly seized clamping screws on VAG four-link axles to be effortlessly removed.
Allows quick evaluation of axle following accident damage/contact with kerb/driving through potholes/driving over objects etc.
Ideal for expanding the Clamp bore expander tool set universal 15 pcs as well as commercially available sets
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.