Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 5 versjoner funnet
Plastic-containing, self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses from 2 to 30 mm CT-C30-F7
Liquid cement filler with very good self-spreading properties for layer thickness of 1.5–15 mm
Low-stress self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses of 2–40 mm
Polymer-modified, cement-containing floor levelling product of 3–20 mm on wooden floors
Cement sulphate thin screed as part of thin-layer floor renovation systems
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV