Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
10 artikkel/artikler med 12 versjoner funnet
Automatisk målesystem, ingen justering av kabeltverrsnitt er nødvendig
Automatic scanning system, no adjustment to cable cross-section is necessary
Integrert justering av kuttedybde for finjustering med forskjellige isolasjonsmaterialer
Integrated cutting depth adjustment for fine adjustment with different insulation materials
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 10.0 mm²
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 16.0 mm²
Four functions (cutting, stripping, twisting, crimping) in one tool - saves time and money
Multi-functional tool: Self-adjusting stripping pliers and cable knives
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning