Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Avgradingsverktøy med HSS-blad, dia. 3,2 mm, klar til bruk
For clean deburring and countersinking of holes
For avgrading av rør av aluminium, kobber og mykt stål
For deburring tool for deburring external and internal burrs simultaneously
For avgradingskniv for avgrading av stål og aluminium
For deburring stainless steel, steel, copper and plastic tubes
For deburring tool for deburring straight edges on steel, aluminium, brass, cast iron and plastic
For deburring tool for deburring brass and plastic
For efficient deburring of tools made of steel, light metals, non-ferrous base metals, cast metals and plastics.
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle