Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Avdrager, toarmet, dobbeltklo
Vendbare armer som presses innover ved belastning
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Jo større trekkraft, jo strammere klemmes avdragerarmene. Dette gjøre avdragerprosessen ekstra sikker.
- De vendbare armene kan byttes ut avhengig av bruksområde.
- Bred arm for sikker fjerning, og smal arm er ideell for bruk i trange områder.
- De brede armene har en 8 mm bred spalte, reimskiver eller tannhjul kan også fjernes med M8-skruer.
- Traverser og kroker formsmidd, karbonisert spindel
- Presisjonsfreste klør som sikkert og pålitelig når bak deler som skal dras av.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.