Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Automatisk powerstarter
Automatisk startfunksjon. Kraften som trengs for å starte hentes ikke før den trengs, noe som betyr større startkraft.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/162521.jpg)
Versjoner
- For mobil strømuavhengig start av biler og lette kommersielle kjøretøy med 12-/24-volts elektrisk system.
- Automatisk beskyttelse mot omvendt polaritet
- Automatisk spenningsvalg, 12 V / 24 V (manuelt valg av spenning er også mulig)
- Fullisolerte klemmer med myke, fleksible kabler
- Avmagnetisert tilkobling til og frakobling fra bilens kraftsystem
- Beskyttelse mot strømtopper
- Overlastbelastningsvern
- LED-batteriets statusindikator
- Kortslutningsbeskyttelse (internt batteri beskyttet med sikringer med høyt strømnivå)
Booster for bruk med følgende batterityper:
- Åpne, våte, vedlikeholdsfrie, VRLA-, AGM-, GEL-, EFB- og EFB+-, kalsium-, litium- og NiCd-flybatterier
For alle kjøretøy med 12-volts elektrisk system og kjøretøy på opptil 4000 cm³ med 24-volts elektrisk system
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.