Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Armeringsstol Speedies
Verdens raskeste armeringsstoler for horisontal forsterkning.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1312370.jpg)
Versjoner
Raskt og enkelt å montere
- Legges tre ganger raskere enn tradisjonelle armeringsstoler
- Gir en stabil og bred bæreflate
- Beskytter rygg og knær
- Pigger på takversjonen hindrer skliing
Enkel, kostnadsbesparende transport
- Økonomisk transport på europaller (en pall tilstrekkelig for areal på opptil 1750 m²)
- Bare to Speedies slippstokker kreves for en enebolig
Takversjon for optimal betongflyt og redusert sikt i den ferdige betongoverflaten
Material påkrevd:
Ca. 100–150 enheter per 100 m²
Benyttes til alle faste og løse underlag. Hovedsakelig beregnet for dekke/gulv.
- Det indre håndtaket må være 90 grader i forhold til det ytre håndtaket for at en ny Speedies armeringsstol skal kunne monteres. Vri det indre håndtaket en gang til med 90 grader når det er plukket opp. Leddet kan løftes.
- Begge håndtakene er parallelle med hverandre. Den manuelle dispenseren er klar til bruk av Speedies armeringsstolene. Trekk det indre håndtaket oppover, og det legges en armeringsstol.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.