I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
(DIN 1284, 235 x ∅ 53.5 mm) or for 500 cm³ loose grease
Hydraulic safety gripper nosepiece for all greasing work and maintenance tasks in vehicle construction, agriculture, building and industry.
The system for lubricating greases in 400 g system cartridges
Ergonomic polyethylene oil container
The short stroke two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
Ergonomic zinc diecast oil container
Sealing tape, VKP PLUS
Sealing tape, VKP TRIO
High-gloss polish P20 plus
1-part gun foam, PURLOGIC Flex
1-part gun foam, PURLOGIC Top
Fast grinding polish P10 plus
Sealing tape, VKP MAX
Anti-hologram-Polish P30 Plus