Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
App. slan. seat vlv, 1/2in slf-sl. pipe vent prin
With non-return valve and pipe ventilator in accordance with DIN 3266 as a HP safeguard combination in accordance with DIN 1988, Part 4 and DIN EN 1717 (RV and RB). Turn the appliance valve into a permanent and audience-specific advertisement for your good name.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.