I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
23 artiklar med 29 versioner hittades
Complete protection and comfortable to wear thanks to special, soft filter materials
With active carbon to remove unpleasant odours and for use when welding under the occupational exposure limit
In a practical design that folds completely flat
Optimum protection with maximum comfort
Powerful FFP2 disposable mask with outstanding wearing comfort and optimum fit
Characterised by special comfort features.
Powerful FFP3 disposable mask with outstanding wearing comfort and optimum fit
With Cool-Flow exhalation valve up to 30 times the threshold value.
Powerful FFP1 disposable mask with outstanding wearing comfort and optimum fit
With Cool-Flow exhalation valve up to 10 times the threshold value
With integrated activated carbon layer for additional protection and reduced odours.
Particularly comfortable series of masks.
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.