Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Aluminiumpasta AL 1100
Svært klebrig smøremiddel som er motstandsdyktig mot temperaturer og høyt trykk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Aluminium/kobber-basert smøremiddel med høy ytelse mot blokkering
- Forhindrer fastbrenning og blokkering, kaldsveising, slitasje, korrosjon og friksjonskorrosjon
- Motstår vann, svake syrer og baser
Må ikke brukes på lakkerte overflater.
Boksen med børste i hetten er den perfekte hjulnavpastaen.
Det høytemperaturbestandige smøremidlet er egnet for smøring av baksiden av skivebremsesko (forhindrer skriking), gjengede enheter (eksosmanifoldskruer, tennpluggjenger osv.), lagre, dreiepunkt, fuger, glideflater osv. Forhindrer skorpedannelse på faste tetninger og kan brukes som kontaktbeskyttelse på dyser på sveisepistoler med dekkgass, batterier og terminalpoler.
Overflatene må rengjøres grundig og være fri for støv og smøremiddelrester. Rist sprayboksen godt før bruk. Spray jevnt i en avstand på ca. 20 til 30 cm. Når du bruker en slange eller sprayboks, påfører du materialet jevnt på overflaten som skal behandles, med en spatel eller børste.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.