Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pumpesprayflaske, alkalibestandig
For enkel bearbeiding av alkaliske produkter fra dunker og fat. Svært egnet for vannholdige alkaliske rengjøringsmidler med en pH på 7,5–12,0
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Sikker manuell fjerning fra bærbare beholdere
Enkel å åpne pga elementer med overflatefølelse
Ergonomisk, robust sprayforstøver med langt håndtak
- Mindre slitsomt arbeid takket være lav brukskraft
- Kan også festes til verkstedstrallen
Etikett som kan tilpasses
- Plass til å merke den påfylte væsken
- Ekstra felt for sikkerhetsinstrukser
God stabilitet pga konisk fasong
- Alkoholbestandig. Ikke egnet for aceton, bremserens, universelle tynnere, 1A montering og rengjøringsmidler for deler eller ikke-polare løsemidler som nafta og drivstoff.
- Nøyaktig bestandighet kan ikke garanteres på grunn av interaksjoner
- Konsultasjon og testing anbefales
- Det kan kun gis en anbefaling, ingen garanti
- Ansvar bare etter livetester av produsent
- Bare gyldig hvis den brukes riktig som angitt i brukerhåndboken
- Spesifikasjonene gjelder ikke for blandinger. Egner seg ikke til oljeholdige væsker.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.