Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Bruk av aktivatoren kan redusere den endelige styrken til limet som brukes med rundt 20 % sammenlignet med idealverdiene.
Aktivatoren akselererer herdingen av superlim og bør alltid brukes når arbeidet må utføres på få sekunder eller ved liming av inaktive materialer eller svært store spalter. I tillegg kan overflødig lim bli fullstendig herdet ved å sprøyte over det med aktivator.
Aktivatoren kan påføres ved hjelp av en liten svamp, børste, ved å dyppe eller sprøyte på den tilsvarende, rengjorte overflaten. Påfør aktivatoren på den ene siden, minst 2 minutter før limet. Aktivatoren må fordampe helt før delene settes sammen.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.