Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Lang levetid og forbedrede overflateresultater
For optimal sanding results. The sanding plates are matched to the application.
Complete with clamping nut
For arbeid uten støv og optimale resultater.
Spesialstøtteplate med M6-mottaker for bruk med trykkluftsdrevne poleringsmaskiner og slipemaskiner.
Maksimum effekt med 3M Cubitron fiberskiver oppnås bare ved bruk av den spesialutviklede 3M-støtteplaten.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp