Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 3.0, blågalvanisert Sponplateskrue
For universalbruk innen møbelkonstruksjon, snekring, takarbeid og montering av interiør.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44784.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
Galvanisert stål, blått belegg, delvis gjenget, forsenket fresehode, AW-skrue
Føyer sammen treverk i stedet for å splitte det
Freselommer – for forsenking hvor som helst!
- Egnet for tre og beslag
- Minimal skade på bestrøkne trematerialer
- Mindre spon på overflaten
Skaftfresekutter – «hjelpemotoren» for lav kraft
- Reduksjon av innskruings- og forsenkingsmoment, spesielt med lange skruer
- Skånsom mot verktøy
- Fra Ø = 5 mm, L = 70 mm
Asymmetriske gjenger – høyere hastighet
- Lavt innskruingsmoment
- Høy rotasjonskraft
- Raskere å skru enn vanlige sponplateskruer
- Dobbeltgjenget: 3,0–4,5 mm
- Grove gjenger: 5,0–12,0 mm
AW-skrue – større kraft
- Optimal kraftoverføring
- Utmerket tilpasning
- Rask å finne
- Skruen sitter trygt
- Så å si ingen utskruing av bit
- Ingen slark
- Ingen skade på skruens overflatebelegg
- Bare 5 bitstørrelser for 3,0 til 12,0 mm diameter
Ringgjenger / sammenløpende gjenger – mindre tendens til at treverket splittes, svært få utblåsninger
- Lav splittende kraft, spesielt når du skrur i nærheten av kanter
- Redusert innskruingsmoment
- Ringgjengenes stanseeffekt forebygger utblåsninger
- Ringgjenger: 3,0–4,5 mm
- Sammenløpende gjenger: 5,0–12,0 mm
Skruene er ikke egnet for utendørs bruk eller for rom som utsettes for kortvarige eller kontinuerlige høye fuktighetsnivåer! Bruk ASSY® 3.0 A2 rustfri stålskruer i slike tilfeller.
For å feste metaller til treverk maskineres en presis utskjæring i metalltappen.
ASSY 3.0 sponplateskruer er optimalisert for bruk i trematerialer. Den lastbærende kapasiteten kan reduseres ved bruk av plastankre. Derfor anbefaler vi å bare bruke skruer uten optimaliserte gjengespisser (borspiss, sammenløpende gjenger, ringgjenger, rillet kant, selvrensende spor osv.) i plastplugger, f.eks. Würth ASSY D, prefiks 0151 (forsenket hode) og prefiks 0130 (flathode).
Tilgjengelige arbeidsdokumenter:
Du kan finne programvare for tømmerdimensjonering, belastningstabeller og detaljerte behandlingsinstruksjoner på servicesiden www.wuerth.de/assy.
For bartre eller trematerialer fra myke tresorter, monteres uten syl. Reduser kantavstander ved å lage et forboret hull i henhold til kjernediameteren.
Bor i henhold til ETA-11/0190 ved bruk med harde tresorter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.