Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 3.0 Bakpanelskrue
For å skru bakplater eller tynne sponplater på treverk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Spesiell hodeform med stor kontaktflate
Patentert i henhold til EP0504782
AW-skrue – større kraft
- Optimal kraftoverføring
- Utmerket tilpasning
- Rask å finne
- Skruen sitter trygt
- Så å si ingen utskruing av bit
- Ingen slark
- Ingen skade på skruens overflatebelegg
Bruk bare 4 mm diameter for trehåndtak.
ASSY 3.0 sponplateskruer er optimalisert for bruk i trematerialer. Den lastbærende kapasiteten kan reduseres ved bruk av plastankre. Derfor anbefaler vi å bare bruke skruer uten optimaliserte gjengespisser (borspiss, sammenløpende gjenger, ringgjenger, rillet kant, selvrensende spor osv.) i plastankre, f.eks. ASSY D, DIN 571 sekskantede treskruer eller Wüpofast-skruer.
Tilgjengelige arbeidsdokumenter:
Du kan finne programvare for tømmerdimensjonering, belastningstabeller og detaljerte behandlingsinstruksjoner på servicesiden www.wuerth.de/assy.
Skruing av bakplater eller tynne sponplater i møbler og konstruksjon av primærstrukturer.
Innskruingsvinkel 0° til 90°. For bartre eller trematerialer fra myke tresorter, skruforbindelsen gjøres uten forboring. Reduser kantavstander ved å lage et forboret hull i henhold til kjernediameteren. Forbor i henhold til ETA-11/0190 ved bruk med harde tresorter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.