Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Inkluderer 7 krympekontakter (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
To ulike gummipakninger følger med for slanger med en diameter på opptil 15 mm eller bølgerør ND13 (nominell diameter)
Montert på trekkvogn og på tilhenger eller semitrailer
Egnet for trekkvogn og tilhengere med ABS-bremsesystem eller EBS-bremsesystem
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.