Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Med avlastning
- Inkluderer 7 krympekontakter (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
For kobling av kontakter på trekkvogn til kontakter på tilhenger
Egnet for trekkvogn og tilhengere med ABS-bremsesystem eller EBS-bremsesystem
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.