Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
7-pol kobling 12 V
Gjenget kobling med gummipakning beskytter mot vannsprut og smuss
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
En gjenget tilkopling passer til kabler med en diameter på 9,2 mm til 11,5 mm.
Aluminiumversjon med kabelavlastning
7-pol:
- Dekselet dekker hele kontakten
- Skruekontakter som tåler større trekkbelastninger
- Driftstemperatur: -25°C til +75°C
- Kontaktmerking i samsvar med ISO1724
- Strømstyrke: Maks. 25 A (med 2,5 mm² ledning)
Montert på tilhenger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.