Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
19 artikkel/artikler med 92 versjoner funnet
ASME B18.2.2, stål Elzink klasse 5, blåkromatisert UNF (fingjenget)
ASME B18.2.2, stål Elzink klasse 5, blåkromatisert, UNC (standardgjenger)
ASME B18.2.2, steel grade 5, plain, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, stainless steel 18-8, UNC (standard thread)
ASME B18.2.2, galvanised steel grade 8 blue passivated, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, steel grade 5, yellow galvanised, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, galvanised steel grade 2 blue passivated, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, steel grade 8, yellow galvanised, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, steel grade 8, plain, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, steel grade 8, plain, UNC (standard thread)
ASME B18.2.2, steel grade 2, plain, UNC (standard thread)
ASME B18.2.2, steel grade 5, plain, UNC (standard thread)
ASME B18.2.2, stainless steel 316, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, stainless steel 18-8, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, stainless steel 316, UNC (standard thread)
ASME B18.2.2, galvanised steel grade 8 blue passivated, UNC (standard thread)
ASME B18.2.2, galvanised steel grade 2 blue passivated, UNC (standard thread)
ASME B18.2.2, steel grade 8, yellow galvanised, UNC (standard thread)
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.