Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
9 artikkel/artikler med 28 versjoner funnet
ASME B18.16.6, GR5 zinc-plated steel, UNF (fine thread)
ASME B18.16.6, GR2 zinc-plated steel, UNC (standard thread)
ASME B18.16.6, stainless steel 18-8, UNC (standard thread)
ASME B18.16.6, GR5 zinc-plated, UNC (standard thread)
ASME B18.16.6, stainless steel 316, UNF (fine thread)
ASME B18.16.6, GR8 plain steel, UNC (standard thread)
ASME B18.16.6, stainless steel 316, UNC (standard thread)
ASME B18.16.6, steel GR2, plain, UNC (standard thread)
ASME B18.16.6, GR2 zinc-plated steel, UNF (fine thread)
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.