Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Driftstemperatur: -40°C til +85 °C
- Maksimalt mål: 24 A (med 2,5 mm2 ledning), 16 A (med 1,5 mm 2 ledning)
- Skruekontakter tåler større belastning
- Dekselet dekker hele kontakten
- Med ytterligere avlastning
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.