Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
4 artikkel/artikler med 4 versjoner funnet
Med blandingsforhold på 1:1
Med blandingsforhold 1:1, 4:1 og 10:1
Cartridge gun for two-component adhesives with quick-change plastic pressure plates for mixing ratios 1:1, 2:1, 4:1 and 10:1
For processing 2-component adhesives AI-1 2C-PUR
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV