Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
2-komponent klarlakk Rapid
For varig forsegling av nylakkerte punktreparasjoner og smådeler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Hurtigtørkende 2K klarlakk med god bestandighet mot vær, kjemikalier og bensin
- Gir et jevnt og dekkende spraybilde
- Hurtigherdende
- Konstant spraybilde til helt tom
- Meget god heft og ripebestandighet
- Varig forsegling av nylakkerte punktreparasjoner og smådeler
Brukstiden etter aktivering: maks. 14 timer. Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom.
For høykvalitets og permanent maling av løsemiddelbaserte og vannbaserte malingssystemer.
Før aktivering, rist boksen godt i 2 minutter. Fjern trykknappen fra korken og sett den på pinnen under boksen. Aktiver ved å presse inn. Rist boksen godt i 2 minutter etter aktivering. Påfør 1–2 tynne og jevne lag på den klargjorte overflaten. Overhold den umiddelbare avluftingstiden! Kapasitet 250 ml: Ca. 0,5–0,75 m. Støvtørr: 7 minutter Berøringstørr: 6 timer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.