Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Inkluderer 15 krympekontakter (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)
To ulike gummipakninger følger med for slanger med en diameter på opptil 15 mm eller bølgerør ND13 (nominell diameter)
Montert på trekkvogn og på tilhenger eller semitrailer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.