Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Gjenget kobling med gummitetning
Tilbyr utmerket beskyttelse mot vannsprut og smuss
En gjenget tilkopling passer til kabler med en diameter på 9,0 mm til 11,5 mm.
Med bajonetfestesystem
Kontaktmerking i samsvar med ISO 11446
Skrukontakter som tåler større trekkbelastninger
Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C
Strømstyrke: maks. 25 A (med 2.5 mm² ledning)
Montert på tilhenger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.