Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftregulator, størrelse 2, låsbar
Trykkluftregulator for å tilføre trykkluftverktøy med ren, regulert og smurt luft. Dette er for å forbedre ytelsen og øke levetiden til verktøyet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Trykkluftblokk med regulator, vannutskiller/filter, manometer og smører
- Det modulære systemet gjør at serviceenheten kan monteres individuelt
- Den kompakte blokkdesignen sikrer lave plassbehov
- 5 µm vann- og partikkelfilter i regulatoren
- Regulatorhjulet sikrer et konstant arbeidstrykk
- Oljedispenseren leverer en justerbar nano-oljetåke til tilkoblet trykkluftutstyr. Automatisk oljepåfylling av oljetanken er mulig under drift
Serviceenheten kan transportere nano-oljetåken optimalt opptil 40 m, og kan derfor forsyne flere enheter samtidig.
Leveres uten veggbrakett.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.