Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/2" kraftpipe DIN 3121/ISO 1174
For skånsom montering av lettmetallfelger. Lang versjon med fargekode.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Versjoner
Design: smidd, brunert
Tilkobling: 1/2", hull til låsestift og spor for o-ring
Tilkobling: 6-kt., metrisk, Powerdriv
Geometri: lang
Plasthylse
Forebygger skade på klarlakken på felger av aluminium
Plastsperre inni pipen
Beskytter kanter og overflater på forkrommede hjulbolter
Plasthylse med fargekode
Forenkler identifisering av dimensjoner og forhindrer sløsing med arbeidstid
F.eks. størrelse 15 for Smart. Størrelse 22 for Opel/Vauxhall Insignia
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.