Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/2" kraftpipe Power Med integrert forsterkningsring som gir lengre levetid
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Standard: DIN 3121/ISO 1174
- Ring: Hull til låsestift og spor for o-ring
- Geometri: lang
Lengre levetid
Forsterkningsring som sikrer minst dobbelt så lang levetid som for vanlige kraftpiper for lettmetallfelger.
Med utbyttbar plasthylse
Plastbelagt for å beskytte felger av aluminium
Fargekodede piper
Gjør det lettere å se hvilken størrelse du trenger, slik at du sparer arbeidstid.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.