Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta®
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 4
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta®

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von dünnwandigen Profiltafeln (Stoßblechverbindungen) aus Stahl und Aluminium ≤ 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,8 mm und 6,3 mm

  • Alu / Stahl - für ∅ 6,3 mm

  • Alu / Alu - für ∅ 6,3 mm