Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrschraube Linsenkopf mit AW-Antrieb piasta®
Bohrschraube Linsenkopf mit AW-Antrieb piasta<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Linsenkopf mit AW-Antrieb piasta<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Linsenkopf mit AW-Antrieb piasta<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Linsenkopf mit AW-Antrieb piasta®

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl, Linsenkopf und AW-Antrieb. Zum Befestigen von Stahl- und Aluminiumprofilen auf Unterkonstruktionen aus Stahl ≤ 3 mm und Aluminium ≤ 4mm

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm und 4,8 mm

  • Alu / Stahl für ∅ 4,8 mm

  • Alu / Alu für ∅ 4,8 mm