Bohrschraube Sechskantkopf pias®
Bohrschraube Sechskantkopf pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf pias<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf pias<SUP>®</SUP> - 4
Bohrschraube Sechskantkopf pias<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf pias®

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm

  • Normen: WN
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Sechskant
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Untergrund: Stahl, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 53 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
021463 140
6,3 mm 140 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 St.
021463 120
6,3 mm 120 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 St.
021463 150
6,3 mm 150 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 St.
021463 22
6,3 mm 22 mm 13,3 mm 6,45 mm
500 St.
021463 25
6,3 mm 25 mm 13,3 mm 6,45 mm
500 St.
021463 32
6,3 mm 32 mm 13,3 mm 6,45 mm
250 St.
021463 45
6,3 mm 45 mm 13,3 mm 6,45 mm
250 St.
021463 60
6,3 mm 60 mm 13,3 mm 6,45 mm
100 St.
021463 50
6,3 mm 50 mm 13,3 mm 6,45 mm
250 St.
021463 80
6,3 mm 80 mm 13,3 mm 6,45 mm
100 St.
021463 70
6,3 mm 70 mm 13,3 mm 6,45 mm
100 St.
021463 90
6,3 mm 90 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 St.
021435 13
3,5 mm 13 mm 8,3 mm 3,45 mm
500 St.
021435 95
3,5 mm 9,5 mm 8,3 mm 3,45 mm
500 St.
021442 13
4,2 mm 13 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 St.
021442 16
4,2 mm 16 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 St.
021442 19
4,2 mm 19 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 St.
021442 22
4,2 mm 22 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 St.
021442 25
4,2 mm 25 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 St.
021442 32
4,2 mm 32 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 St.
021448 120
4,8 mm 120 mm 10,5 mm 4,45 mm
50 St.
021448 110
4,8 mm 110 mm 10,5 mm 4,45 mm
50 St.
021448 13
4,8 mm 13 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 St.
021448 130
4,8 mm 130 mm 10,5 mm 4,45 mm
50 St.
021448 22
4,8 mm 22 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 St.
021448 19
4,8 mm 19 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 St.
021448 25
4,8 mm 25 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 St.
021448 32
4,8 mm 32 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 St.
021448 38
4,8 mm 38 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 St.
021448 50
4,8 mm 50 mm 10,5 mm 4,45 mm
250 St.
021448 60
4,8 mm 60 mm 10,5 mm 4,45 mm
50 St.
021448 70
4,8 mm 70 mm 10,5 mm 4,45 mm
50 St.
021448 85
4,8 mm 85 mm 10,5 mm 4,45 mm
50 St.
021455 16
5,5 mm 16 mm 11 mm 5,45 mm
500 St.
021455 19
5,5 mm 19 mm 11 mm 5,45 mm
500 St.
021455 22
5,5 mm 22 mm 11 mm 5,45 mm
500 St.
021455 32
5,5 mm 32 mm 11 mm 5,45 mm
500 St.
021455 25
5,5 mm 25 mm 11 mm 5,45 mm
500 St.
021455 38
5,5 mm 38 mm 11 mm 5,45 mm
250 St.
021455 45
5,5 mm 45 mm 11 mm 5,45 mm
250 St.
021455 50
5,5 mm 50 mm 11 mm 5,45 mm
250 St.
021455 70
5,5 mm 70 mm 11 mm 5,45 mm
50 St.
021455 85
5,5 mm 85 mm 11 mm 5,45 mm
50 St.
021463 100
6,3 mm 100 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 St.
021463 110
6,3 mm 110 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 St.
021463 130
6,3 mm 130 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 St.
021448 100
4,8 mm 100 mm 10,5 mm 4,45 mm
50 St.
021455 60
5,5 mm 60 mm 11 mm 5,45 mm
50 St.
021448 45
4,8 mm 45 mm 10,5 mm 4,45 mm
250 St.
021463 16
6,3 mm 16 mm 13,3 mm 6,45 mm
500 St.
021463 19
6,3 mm 19 mm 13,3 mm 6,45 mm
500 St.
021448 16
4,8 mm 16 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 St.
021463 38
6,3 mm 38 mm 13,3 mm 6,45 mm
250 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm und 6,3 mm

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 besondere Bestimmungen unbedingt zu beachten.