Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias®
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 4
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias®

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Sechskant
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 53 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Flanschdurchm... Anzahl VE
Preis/VE
021463 140
6,3 mm 140 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 Stück
021463 120
6,3 mm 120 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 Stück
021463 150
6,3 mm 150 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 Stück
021463 22
6,3 mm 22 mm 6,45 mm 12,19 mm
500 Stück
021463 25
6,3 mm 25 mm 6,45 mm 12,19 mm
500 Stück
021463 32
6,3 mm 32 mm 6,45 mm 12,19 mm
021463 45
6,3 mm 45 mm 6,45 mm 12,19 mm
250 Stück
021463 60
6,3 mm 60 mm 6,45 mm 12,19 mm
021463 50
6,3 mm 50 mm 6,45 mm 12,19 mm
250 Stück
021463 80
6,3 mm 80 mm 6,45 mm 12,19 mm
100 Stück
021463 70
6,3 mm 70 mm 6,45 mm 12,19 mm
100 Stück
021463 90
6,3 mm 90 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 Stück
021435 13
3,5 mm 13 mm 3,45 mm 7,67 mm
021435 95
3,5 mm 9,5 mm 3,45 mm 7,67 mm
021442 13
4,2 mm 13 mm 4,25 mm 8,18 mm
021442 16
4,2 mm 16 mm 4,25 mm 8,18 mm
021442 19
4,2 mm 19 mm 4,25 mm 8,18 mm
021442 22
4,2 mm 22 mm 4,25 mm 8,18 mm
500 Stück
021442 25
4,2 mm 25 mm 4,25 mm 8,18 mm
500 Stück
021442 32
4,2 mm 32 mm 4,25 mm 8,18 mm
500 Stück
021448 120
4,8 mm 120 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 Stück
021448 110
4,8 mm 110 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 Stück
021448 13
4,8 mm 13 mm 4,45 mm 9,75 mm
500 Stück
021448 130
4,8 mm 130 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 Stück
021448 22
4,8 mm 22 mm 4,45 mm 9,75 mm
500 Stück
021448 19
4,8 mm 19 mm 4,45 mm 9,75 mm
021448 25
4,8 mm 25 mm 4,45 mm 9,75 mm
500 Stück
021448 32
4,8 mm 32 mm 4,45 mm 9,75 mm
021448 38
4,8 mm 38 mm 4,45 mm 9,75 mm
500 Stück
021448 50
4,8 mm 50 mm 4,45 mm 9,75 mm
021448 60
4,8 mm 60 mm 4,45 mm 9,75 mm
021448 70
4,8 mm 70 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 Stück
021448 85
4,8 mm 85 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 Stück
021455 16
5,5 mm 16 mm 5,45 mm 10,1 mm
500 Stück
021455 19
5,5 mm 19 mm 5,45 mm 10,1 mm
500 Stück
021455 22
5,5 mm 22 mm 5,45 mm 10,1 mm
500 Stück
021455 32
5,5 mm 32 mm 5,45 mm 10,1 mm
500 Stück
021455 25
5,5 mm 25 mm 5,45 mm 10,1 mm
500 Stück
021455 38
5,5 mm 38 mm 5,45 mm 10,1 mm
250 Stück
021455 45
5,5 mm 45 mm 5,45 mm 10,1 mm
250 Stück
021455 50
5,5 mm 50 mm 5,45 mm 10,1 mm
250 Stück
021455 70
5,5 mm 70 mm 5,45 mm 10,1 mm
50 Stück
021455 85
5,5 mm 85 mm 5,45 mm 10,1 mm
50 Stück
021463 100
6,3 mm 100 mm 6,45 mm 12,19 mm
021463 110
6,3 mm 110 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 Stück
021463 130
6,3 mm 130 mm 6,45 mm 12,19 mm
50 Stück
021448 100
4,8 mm 100 mm 4,45 mm 9,75 mm
50 Stück
021455 60
5,5 mm 60 mm 5,45 mm 10,1 mm
50 Stück
021448 45
4,8 mm 45 mm 4,45 mm 9,75 mm
250 Stück
021463 16
6,3 mm 16 mm 6,45 mm 12,19 mm
500 Stück
021463 19
6,3 mm 19 mm 6,45 mm 12,19 mm
021448 16
4,8 mm 16 mm 4,45 mm 9,75 mm
021463 38
6,3 mm 38 mm 6,45 mm 12,19 mm
250 Stück
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
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern

Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N / ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Ausführung Stahl verzinkt ab Ø 4,2:


Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4


Europäisch technische Zulassung ETA 10/0184

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.