Bohrschraube Sechskantkopf pias®
Bohrschraube Sechskantkopf pias® - 1
Bohrschraube Sechskantkopf pias® - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf pias®

Schraube aus Edelstahl A2. Zum Befestigen von Aluminiumprofilen auf Aluminiumunterkonstruktionen ≤ 4 mm

  • Normen: WN
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Sechskant
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Untergrund: Aluminium
  • Zulassung: ETA-10/0184

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Flanschdurchm... Anzahl VE
Preis/VE
021414832
4,8 mm 32 mm 10,5 mm 9,75 mm
500 St.
021416322
6,3 mm 22 mm 13 mm 12,19 mm
100 St.
021414819
4,8 mm 19 mm 10,5 mm 9,75 mm
500 St.
021414225
4,2 mm 25 mm 8,8 mm 8,18 mm
500 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Alu / Alu