Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kontakt-Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias®
Speziell für die Elektromontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sechskantkopf mit Bund und metrischem Gewinde, zusätzlich mit Unterkopf-Zackung (Kontaktstellen)
- Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)
- Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten!
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!