Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias®
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias®

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert, mit langer Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 12 mm

  • Normen: WN
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Sechskant
  • Gewindeart: UNC
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Untergrund: Stahl, Aluminium
  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,9 mm
  • Kopfhöhe: 5,15 mm
  • Bohrspitzenlänge: 14 mm
  • Außenantrieb: SW8
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 13,5 mm
  • Für Unterkonstruktionsdicke max.: 12 mm
  • Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.: 2 mm
  • Zulassung: ETA-10/0184
  • Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.: 1200-1800 U/min

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge mit Bohrspitze Befestigungsd... Normen Anzahl VE
Preis/VE
021405532
32 mm 29 mm 2,0-15,0 mm WN
250 St.
021405538
38 mm 35 mm 2,0-21,0 mm WN
250 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl

Und zusätzlich für die Befestigung von Riegeln auf Stahlunterkonstruktionen (Riegelverbindungen)

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.