Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube pias® Senkkopf Sortiment 1.453-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 205
Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
pias - Bohrschrauben Senkkopf mit AW-Antrieb Ø 2,9mm, Ø 3,5mm, Ø 4,2mm und Ø 4,8mm, inklusive Bits
Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben
Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“, unbedingt zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!