Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias®
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias®

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), mit Kreuzschlitz.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Innenantrieb: H2
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
02184 16
4,2 mm 16 mm 11 mm 2,6 mm
02184 13
4,2 mm 13 mm 11 mm 2,6 mm
02184 25
4,2 mm 25 mm 11 mm 2,6 mm
02184 19
4,2 mm 19 mm 11 mm 2,6 mm
02185 16
4,8 mm 16 mm 12,75 mm 3,3 mm
02185 22
4,8 mm 22 mm 12,75 mm 3,3 mm
02185 35
4,8 mm 35 mm 12,75 mm 3,3 mm
500 St.
02184 32
4,2 mm 32 mm 11 mm 2,6 mm
02185 50
4,8 mm 50 mm 12,75 mm 3,3 mm
500 St.
02185 60
4,8 mm 60 mm 12,75 mm 3,3 mm
200 St.
02185 70
4,8 mm 70 mm 12,75 mm 3,3 mm
200 St.
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
Zertifikate/Dokumente
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
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


dadurch wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern

Hinweis
  • Durch den angepressten Flansch wird eine geringere Flächenpressung erzielt und damit können Spannungsrisse vermieden werden

  • Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N. / ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist.


Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.