Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias®
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias®

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), mit AW-Antrieb

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
021815570
5,5 mm 70 mm 14 mm 3,9 mm
50 St.
021815580
5,5 mm 80 mm 14 mm 3,9 mm
50 St.
021814232
4,2 mm 32 mm 11 mm 2,9 mm
021814813
4,8 mm 13 mm 12,75 mm 3,6 mm
021814835
4,8 mm 35 mm 12,75 mm 3,6 mm
500 St.
021814840
4,8 mm 40 mm 12,75 mm 3,6 mm
500 St.
021814850
4,8 mm 50 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 St.
021814845
4,8 mm 45 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 St.
021814860
4,8 mm 60 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 St.
021814870
4,8 mm 70 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 St.
0218155100
5,5 mm 100 mm 14 mm 3,9 mm
50 St.
021814880
4,8 mm 80 mm 12,75 mm 3,6 mm
0218155120
5,5 mm 120 mm 14 mm 3,9 mm
50 St.
0218155110
5,5 mm 110 mm 14 mm 3,9 mm
50 St.
0218155130
5,5 mm 130 mm 14 mm 3,9 mm
50 St.
021815519
5,5 mm 19 mm 14 mm 3,9 mm
250 St.
021815538
5,5 mm 38 mm 14 mm 3,9 mm
250 St.
021815525
5,5 mm 25 mm 14 mm 3,9 mm
250 St.
021815550
5,5 mm 50 mm 14 mm 3,9 mm
100 St.
021815560
5,5 mm 60 mm 14 mm 3,9 mm
100 St.
021815585
5,5 mm 85 mm 14 mm 3,9 mm
50 St.
021814213
4,2 mm 13 mm 11 mm 2,9 mm
021814216
4,2 mm 16 mm 11 mm 2,9 mm
021814225
4,2 mm 25 mm 11 mm 2,9 mm
021814219
4,2 mm 19 mm 11 mm 2,9 mm
021814816
4,8 mm 16 mm 12,75 mm 3,6 mm
021814822
4,8 mm 22 mm 12,75 mm 3,6 mm
021814819
4,8 mm 19 mm 12,75 mm 3,6 mm
0218155140
5,5 mm 140 mm 14 mm 3,9 mm
50 St.
0218155150
5,5 mm 150 mm 14 mm 3,9 mm
50 St.
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
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


dadurch wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit


Beipack: 1 Bit

Hinweis
  • Durch den angepressten Flansch wird eine geringere Flächenpressung erzielt und damit können Spannungsrisse vermieden werden

  • Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N. / ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist.


Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“, unbedingt zu beachten.