Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®
Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm, 4,8 mm und 5,5 mm
- Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!