Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Antriebart: AW
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Untergrund: Stahl, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 44 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
020629 13
2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,6 mm
020635 13
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,75 mm
020629 16
2,9 mm 16 mm 5,3 mm 2,6 mm
020635 19
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,75 mm
020635 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,75 mm
020635 22
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 2,75 mm
020635 95
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,75 mm
020635 25
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,75 mm
020639 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm
020639 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm
020639 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm
020639 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm
020639 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm
020639 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm
020642 16
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,45 mm
020642 19
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,45 mm
020642 22
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,45 mm
020642 25
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,45 mm
020648 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 45
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 55
4,8 mm 55 mm 9,5 mm 3,85 mm
020655 16
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 3,95 mm
020648 60
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,85 mm
020655 22
5,5 mm 22 mm 10,8 mm 3,95 mm
020655 19
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 3,95 mm
020655 32
5,5 mm 32 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
020655 38
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
020655 45
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
020655 50
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
020655 60
5,5 mm 60 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
020629 19
2,9 mm 19 mm 5,3 mm 2,6 mm
020642 13
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,45 mm
020642 32
4,2 mm 32 mm 8 mm 3,45 mm
020648 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,85 mm
020655 25
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
020639 38
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 St.
020642 45
4,2 mm 45 mm 8 mm 3,45 mm
100 St.
020642 38
4,2 mm 38 mm 8 mm 3,45 mm
100 St.
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
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm und 4,8 mm
Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.