Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb, magaziniert pias®
Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb, magaziniert pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb, magaziniert pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb, magaziniert pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb, magaziniert pias®

Stahl, schwarz verzinkt, AW-Antrieb, magaziniert. Schneller als jeder Spiralbohrer – verringert die Montagekosten um mindestens 50%.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Schwarz verzinkt
  • Ausführung: Magaziniert
  • Nenndurchmesser: 4,2 mm
  • Länge: 30 mm
  • Kopfdurchmesser: 8 mm
  • Kopfhöhe: 2,7 mm
  • Innenantrieb: AW20
  • Bohrspitzenlänge: 2,5 mm
  • Kopfform: Senkfräskopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.: 1,5 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 2 mm
  • Befestigungsdicke min.: 21 mm
  • Befestigungsdicke max.: 22 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Ausführung Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0205924230
Stahl Schwarz verzinkt Magaziniert 4,2 mm
1000 St.
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
Zum Verschrauben von Holz mit einer Dicke von 21–22 mm auf Metallunterkonstruktion 1,5–2 mm



Schraubenanzahl pro Gurt:


Ca. 166 Stück

Hinweis

Bei der Verwendung in Aluminium-Unterkonstruktionen die Wahrscheinlichkeit und Intensität des Auftretens von Kontaktkorrosion beurteilen!



Zu verarbeiten mit ASSY mat 50 mit HS16.



Schrauber mit Tiefenanschlag verwenden.

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.