Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias®
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias®

Stahl schwarz verzinkt (A2S), mit Kreuzschlitz.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


dadurch wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern

Hinweis

Durch den angepressten Flansch wird eine geringere Flächenpressung erzielt und damit können Spannungsrisse vermieden werden


Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N. / ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist.


Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.