Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nummernschildbohrschraube pias®
Stahl, Zink-Lamelle silber
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Befestigungssystem zum schnellen und problemlosen Anbringen von Kennzeichen
- Kennzeichen werden ohne Vorbohren eingeschraubt – in Kunststoffstoßstangen oder direkt in das Karosserieblech
- Passt auch in vorhandene Kunststoffbuchsen
- Hoher Korrosionsschutz der Schraube
- 15 Zyklen Kesternichtest nach DIN 50018 (Schwefeldioxidprüfung)
- 1.000 Stunden Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 9227 - NSS (Salzsprühnebelprüfung)
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!