Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

Schraube aus Edelstahl A2. Zum Befestigen von Aluminiumprofilen auf Aluminiumunterkonstruktionen < 3 mm im nicht zugelassenen Bereich

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Antriebart: AW
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Untergrund: Aluminium
  • Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.: 1700-2500 U/min

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
020613516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 St.
020613522
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 St.
020613519
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 St.
020613525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 St.
020613919
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 St.
020613916
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 St.
020613922
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 St.
020613925
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 St.
020614213
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,45 mm
1000 St.
020614219
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,45 mm
1000 St.
020614216
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,45 mm
1000 St.
020614225
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,45 mm
1000 St.
020614813
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 St.
020614816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,85 mm
020614819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 St.
020614822
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 St.
020614825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 St.
020614838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 St.
020614850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,85 mm
300 St.
020614845
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,85 mm
300 St.
020612913
2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,6 mm
1000 St.
020614222
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,45 mm
1000 St.
020613513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 St.
020614832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,85 mm
020613932
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 St.
020613913
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 St.
020613938
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 St.
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
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb